銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編ライトカラー 3足組 PAX-ASIAN 靴下 【通販モノタロウ】 824

銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編ライトカラー 3足組

 

銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編ライトカラー 3足組 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
アソート(ライトブルー、ライトベージュ、シルバーグレー)
タイプ
5本指
機能
天然素材、メッシュ、吸湿、抗菌、消臭、吸汗速乾
特性
抗菌、消臭
かかとからの長さ(cm)
20
内容量
1袋(3足)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
種類
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19056503 824 25〜27 5本指 ポリエステル、綿、ポリウレタン オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく