(よりどり3点19800円) 充電式LEDスティックライト2台セット アイリスオーヤマ 照明・防犯・防災 【通販モノタロウ】 ILS-263

(よりどり3点19800円) 充電式LEDスティックライト2台セット

 

(よりどり3点19800円) 充電式LEDスティックライト2台セット 3.00 (1件の商品レビュー)

工事現場や自動車整備など使用頻度の高いシーンに便利です。
200lmで広範囲に明るく照らせます。
充電式で、連続点灯時間約5.5時間です。
側面・天面に強力マグネットが付いているので、固定して使用できます。吊り下げての使用もできます。
雨中で水がかかる場所でも、ホコリの多い場所でも使えます。
低紫外線なので虫が集まりにくいです。
仕様
吊り下げフック付
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
付属品
ACアダプター
質量(g)
約320
消費電力(W)
2.4
使用温度(℃)
-5〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×45×350
バッテリー
リチウムイオン(7.4V・1500mAh)
充電時間
約3時間(約300回)
連続点灯時間
約5.5時間
防塵防水性能
IP54
明るさ(Lm)
約200
内容量
1セット(2台)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19062067 ILS-263 オープン
1 ¥6,600
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自動車鈑金工場内での手元照明

磁石が付いていて使いやすかったのですが1年位の使用で点灯しなくなってしまいました。

これは注文コード 19062067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山口自動車鈑金工業所 様 [2016-04-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく