ギボシターミナル

 

ギボシターミナル 5.00 (5件の商品レビュー)

適合電線サイズ
0.5〜2.0sq
材質
黄銅(スズメッキ)
定格
DC12・200W以下 DC24V・400W以下
内容量
1セット(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19078255 SP-001BH オス オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
19078264 SP-002BH メス オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 日立モバイル製より良いかも

日立モバイル製は物は良いのですが良過ぎて硬いんです。
圧着工具で加工する時に正直、不器用丸出し。
この商品はその点は扱い易く圧着工具での加工も器用に
行きます。耐久性は未知数ですが私はこちらを支持します。

これは注文コード 19078255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-13]

満足度: 5

用途: オーディオ

沢山入っていてとても良かった。まとめて配送して頂けるので一気にいろいろ片付けられて助かりました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-24]

満足度: 5

用途: オーディオ

沢山入っていてとても良かった。まとめて配送して頂けるので一気にいろいろ片付けられて助かりました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-24]

満足度: 5

用途: 自動車

補充用で修理サービス品の為安くて助かり矢崎製は丈夫すぎて握り手に力が必要こちらは軽い力で配線が止まります。

これは注文コード 19078255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-15]

満足度: 5

用途: カーナビの配線

割安です。

これは注文コード 19078264 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく