WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525DZ
正確 しっかり約20秒。タッチするだけでデータ送信、パソコンで長期間の基礎体温を管理。
必要な情報がひと目でわかる画面表示。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:約20秒、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数480日分
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
内容量1個