ソフト電気あんか

 

ソフト電気あんか 5.00 (1件の商品レビュー)

かさばらず、使いやすいソフトタイプの電気あんかです。
質量(kg)
約285
消費電力(W)
20
温度(℃)
(表面)46
コード長さ(m)
2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
31.0×26.0×2.5
生地
ポリエステル
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19154424 DSA-A2015 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 入院中の患者様に使用

おなかの上にのせたり足を乗せたりとてもやわらかいのでいろいろ使えます。

これは注文コード 19154424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく