JIS規格 強力ニッパー

 

JIS規格 強力ニッパー 4.45 (11件の商品レビュー)

電線から鉄線までしっかりと線材を切りたい方に。
電線などをガッチリ切る+皮むき。
落下防止コード取り付け穴付き。
スプリング付。
用途
電気工事・金属加工・針金加工に
寸法(mm)
160
全長(mm)
167
材質(本体)
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
175
切断能力
ステンレス線:Φ1.2mm 鉄線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.0mm 銅線:Φ3.2mm より線:2.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×53×15
硬度HRC(刃部)
58〜64
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19182117 GN-160 オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.45  総レビュー件数: 11商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 板金、塗装、修理の時

値段の割使い勝手も良く、切れ味抜群でめっちゃ満足!

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-26]

満足度: 4

用途: 屋内配線

ニッパーは種類が多いので選ぶのは現物を見るのがベストであるが予備の工具として購入した。刃先の長いものと思っていたところ標準的なサイズであったがJIS規格の商品は切れ味も良い。

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鏡神社 様 [2019-01-19]

満足度: 5

用途: 良い感じ

しっかりしていて良いと思います。スプリング入りで作業も楽です。

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-11]

満足度: 3

用途: 配線作業

切れ味は大変良いと思います。スプリングは必要無いと思います。

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-01]

満足度: 5

用途: カーメンテナンス

車の配線などで利用してます。本当に強力で、切れ味が良く満足しています。

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-03]

満足度: 5

用途: 梱包資材の緩衝材とダンプラを固定しているインシュロックを切断するのに使用している

切れ味については申し分ありません。
インシュロックのサイズ(幅、厚み)が色々あり、これ一つで使いこなすには少し無理があるかもしれません。
現在の仕事で使用するには、もう少し刃長の長いものがあればさらに使い勝手がいいように思われます。

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-03]

満足度: 5

用途: 電子パーツのリード線の切断用

バネの必要せいはあまり感じない 焼き入れがしてあって 値段が安い ので満足している

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-07]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: アクセサリー作り

メタルチャームのカットに使います。100均のとは全然違う切れ味です。
ラジオペンチも購入したいのですが、ギザ有無がわからないです。
表記をお願い致します。

これは注文コード 19182117 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。