エアレギュレータ
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19236464 | R364-02 | 11955939 | R364-02 |
|
FRL ミニチュアタイプ | ParkerTAIYO | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17