電波時計 ファルツ

 

電波時計 ファルツ 3.14 (14件の商品レビュー)

時間に正確な電波時計
温度、カレンダー表示付
設置場所に困らない小型サイズ
付属品
取扱説明書、保証書、モニター電池(SMのみ付属、WH-Z電池別売)
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
68×110×49
質量(g)
116
電池
単4形×2
カレンダー
付き
アラーム
付き
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種類
表示方式
機能
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19280406 T-692 WH-Z 置時計 デジタル 電波受信、カレンダー、温度、電子音アラーム、スヌーズ、バックライト ¥2,500
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.14  総レビュー件数: 14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 部屋

安物だで大丈夫かぁ?と思っだが、意外と作りしっかりしてる。温度計誤差も0.3度くらいで及第点。確かに裏のボタンは押しにくいが、慣れてば全然平気な感じ。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-23]

満足度: 1

用途: 職場用に使用

職場用に2ヶ手配し、時間設定しようと電波を強制受信しようと外に出たりするも全然電波を受信しません。
何回やっても失敗する。
西日本発信地に居るにも関わらず感度が悪すぎます。
電波時計として機能していない。

これは注文コード 19280406 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-13]

満足度: 5

用途: 机の上に置いてます。

シンプルなところが良いです。
暗くなっても、バックライトがあるのも良いです。

これは注文コード 19280406 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-07]

満足度: 4

用途: 目覚まし時計と温度計

目覚まし機能の on off の切り替えスイッチが硬すぎなのでエボをつければ良いと思います

これは注文コード 19280406 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カタヤマ 様 [2019-11-24]

満足度: 5

用途: 作業時の時間確認

表示画面も見やすく重宝しています。
電波時計でこの価格はお手ごろで良いと思います。

これは注文コード 19280406 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-15]

満足度: 4

用途: 机上での時刻確認

電波の受信性能に満足。
液晶は、もう少しくっきり表示されるとなお良い。

これは注文コード 19280406 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-15]

満足度: 4

用途: 書斎に置くことにしました。

近づくとき一瞬、文字盤が明るく浮かび上がると
いいですね。うえのスイッチに触れると
文字盤はっきり照明されるのに驚きました。

これは注文コード 19280406 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高島平クリニック 様 [2017-10-05]

満足度: 5

用途: 目覚まし

コンパクトで、目覚まし用で満足です、出張や車でもつかえます。

これは注文コード 19280406 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく