デスク用パーティション PTDシリーズ

 

デスク用パーティション PTDシリーズ 5.00 (1件の商品レビュー)

軽量で組立の簡単なパーティションです。パーティションを組み合わせて既存のデスク用のパーティションとして使えます。
オプションの天板と組み合わせてパーティション付きのデスクとしても使えます。
材質
フレーム/アルミ、本体/パーティクルボード、MDF、ハニカムコア、表面/ポリエステル
高さ(mm)
1110
内容量
1台
注意
※単体では使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19283172 PTD-PT70 700 6.6 700×25×1110 ¥14,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
お客様組立品
19283163 PTD-PT120 1200 10.3 1200×25×1110 ¥18,500 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務所内の社員デスクとの仕切に使用しています。

できればもう少し低額で単独で立てるように足が付いていれば・・・

これは注文コード 19283163 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社香川商事 様 [2015-12-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく