カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 品番 |
新注文コード 品番 |
理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
36675161 LY-VBP03 |
![]() |
19347152
LY-VBP03#P1 |
![]() |
ガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター) 1本 |
¥199
|
品番が変更になりました |
36675177 LY-VBP04 |
![]() |
19347168
LY-VBP04#P1 |
![]() |
ガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター) 1本 |
¥199
|
品番が変更になりました |
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 24件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 自転車のメンテナンス
2015年5月に購入、装着して以来5年経ちますが、錆びも浮かず良好です。
これは注文コード
36675177
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-04-24] |
満足度:
用途: 自転車修理
ピッタリ取付できました 品質問題ありません
到着も早くて助かりました
これは注文コード
37722002
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-10-28] |
満足度:
用途: 自転車のケーブル交換
特に問題なく使用できます。
ブレーキケーブルを交換したら、ついでにこれも交換したいですよね。
これは注文コード
19347152
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
近藤建築 様 [2020-04-22] |
満足度:
用途: 錆びてしまったガイドパイプの交換用
ステンレスとの事なので錆びにくさには期待しています。ケーブルの挿入側が随分細かったためアウターキャップは外しました。
これは注文コード
19347152
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-06-08] |
満足度:
用途: 自転車のメンテナンス
4g 61x56mm 斜辺82mm、台湾製。
クロスバイクのリア側Vブレーキに装着されていたものと交換したところ、左脚の膝裏に当るようになりました。
1) オリジナル100°(4g 63x52mm 斜辺71mm) … 標準装備品
2) ALLIGATOR 90°… 本製品
3) 中華製90°(3.5g 57x49mm 斜辺75mm) … 別途購入して試したらマッチした。
製品サイズを掲載していただけるようになると助かります。
自転車に合わせられるなら、製品そのものは問題ないと思います。
これは注文コード
19347152
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-05-07] |
満足度:
用途: 自転車のブレーキ周りのメンテ
MTBのフロントブレーキワイヤー交換時に、傷んでいたので交換。交換後、しよう特に問題なし。
これは注文コード
19347152
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-01-24] |
満足度:
用途: マウンテンバイク交換部品として
MTBに付いていたパイプが錆びたので交換部品として購入した。全く問題のない品質。アウターワイヤーをそのまま差し込めば使える。
これは注文コード
19347152
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
都立小金井工業高等学校 様 [2018-10-31] |
満足度:
用途: クロスバイクのメンテ時
サビが出てきたので、交換しました。寸法が違うのでアウターをカットして取り付けました。
これは注文コード
19347152
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-08-17] |