タイヤ&レザーワックス(1L)

 

タイヤ&レザーワックス(1L) 4.25 (44件の商品レビュー)

使いやすい1Lタイプのタイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
スプレータイプに変更したい場合は注文コード10717481が接続可能です。
用途
自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出し
成分
シリコンオイル、非イオン界面活性剤
タイプ
低粘度
液色
白色
内容量
1本(1L)
化学物質等安全データシート(SDS)
注意
※必ず商品に添付の商品説明をよく理解の上使用して下さい。
※スプレーノズルは別売です。(注文コード10717481が接続可能です)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
液性
種類
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19325547 - 中性 水性タイプ
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

タイヤ&レザーワックス(1L).

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 44 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車内装やタイヤワックとして使用

当方、自動車販売業者で展示車に使用。コスト削減、頻繁に使うので初めはお試しでしたが充分使えます今ではなくてはならいない男前タイヤレザーワックスです

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-03]

満足度: 4

用途: タイヤに使用

古い人間なので、油性のテカテカを期待してしまったが、控えめな感じが良し! 使ってからはまだ雨がないので、耐久性はまだ実感できていない。

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-28]

満足度: 5

用途: 洗車の時

コストパフォーマンスがいいです。
黒光りしていいです。

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-29]

満足度: 5

用途: 車、単車の樹脂部分に採用

容器をそのまま使うには注ぎ口が少し大きいように思う、注ぎ口をもう少し小さくすると更に使いやすいのではと思います

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-18]

満足度: 4

用途: 洗車後に

施工後、テカテカせずに7分艶って感じ。
塗布、拭き上げも容易です。
持続性は今までタイヤワックスなるものを使ったことがないのでいいのか悪いのかわからないです。
エーワンコート用ガンスプレーをつけましたが容器が大きいので
違うスプレー容器に小分けして使ったほうが取り回しはいいかと思う。

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-17]

満足度: 5

用途: 自動車の洗車時

タイヤをきれいにするのに良いですね!
あと、プラスティックなどが艶艶なるので利用価値あり。
コスパを考えれば最高です。
スプレー缶のはすぐなくなっちゃうからね!

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-21]

満足度: 4

用途: タイヤの光沢・質感の維持

大手のカー用品と比べて遜色ない。

価格も安いので、1回あたりのコストが安い。

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-18]

満足度: 5

用途: 車やバイクのタイヤ、ダッシュボードなどに使用しています。

ハンドスプレー容器に入れて使っています。量もたっぷりあって缶スプレータイプよりも使いすぎずに経済的。大き目のウエスでふき取っています。

これは注文コード 19325547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく