タイヤ&レザーワックス(4L)

 

タイヤ&レザーワックス(4L) 4.53 (128件の商品レビュー)

18Lでは多すぎたり1Lでは少なすぎる方にお勧めな4Lタイプのタイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
用途
自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出し
成分
シリコンオイル、非イオン界面活性剤
タイプ
低粘度
液色
白色
内容量
1本(4L)
化学物質等安全データシート(SDS)
化学物質安全性参考資料
注意
※必ず商品に添付の商品説明をよく理解の上使用して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種類
液性
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19325556 - 水性タイプ 中性
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.53  総レビュー件数: 128 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スノータイヤに使用

雪国でのスノータイヤは 春になれば泥や 凍結防止剤等で白っぽく色変わり 輝きがなく薄汚れている クリーニングしてもなかなか落ちなくなってきた
そんな時は タイヤ レザーワックスで本来のタイヤの色を出すことが出来た それにひび割れ等の防止にも効果がある 暫く使えそうだ 4Lの量もちょうど良い

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-22]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 洗車後

コスパはとても良いですね。
しっとりテカリ過ぎない感じも好みです。
スプレーボトルに移し替えて使ってます。

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 西脇興業 様 [2019-08-20]

満足度: 5

用途: 自家用及び会社の車の洗車じに使う。

塗布後べたつきが少なく又乾くためほこりの付着が少なくて良いと思います。

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 共栄電気 様 [2019-08-10]

満足度: 5

用途: 安価て良いもの

小ボトル買ったので詰め替えに買いました。クオリティもメーカーと変わらないね。いいよね。

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-12]

満足度: 5

用途: 色々な物の艶出し

他社製品を使用していましたが、試しに購入してみました。コスパは良好です。噴霧ボトルに移し替えて、スポンジへ塗布して使用しています。タイヤへの使用は下品なテカリではなく、気に入っています。(テカテカが好きな人は物足りないかもしれません)その他、プラスチック、樹脂等、つやつやになり、とても満足しています。素手や軍手で作業するとヌルヌルになるので、ビニール手袋等をして使用しています。次回も購入したいと思います。

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-04]

満足度: 5

用途: 整備完了車両の納車時のタイヤの艶出し

詰め替え用として使用しているのですがコスパもよく程々の艶でギラギラしないのが良いです、リピート商品です。大変満足しています。

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オートサービス川田 様 [2019-07-09]

満足度: 5

用途: プラスチック等の艶出しに

今までのアーマーウォール製と比べても遜色なく、十分使えます。
次回も注文します。

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 K51 様 [2019-07-02]

満足度: 5

用途: タイヤの艶出し

モトクロスバイクの錆防止にも使用しています。
洗車時の泥落ちも良好!

これは注文コード 19325556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サイクルハウス 様 [2019-07-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく