ツナゲタロウ コンパクト(樹脂製平台車・ナイロン車・交互積重ね可能タイプ)

 

ツナゲタロウ コンパクト(樹脂製平台車・ナイロン車・交互積重ね可能タイプ) 4.53 (19件の商品レビュー)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。
また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質
樹脂
質量(kg)
1.2
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
荷台寸法(高さ)(mm)
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×410×77
特性
連結可、スタッキング可
内容量
1台
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。※ツナゲタロウ コンパクト(樹脂製平台車・ゴム車)との連結はできないのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
使用車輪(Φmm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19327053 - 80(均等荷重時) 262 396 50
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.53  総レビュー件数: 19 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 小型の発動機の運搬に使っています。

とても滑らかに移動出来て製品の質がやはり日本製は良い、流石だと思います。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-09]

満足度: 5

用途: 仕掛り製品の簡易運搬用

コンパクトで、使いやすい。軽いし、取っ手があるので移動が簡単でした。縦横とも連結することができるのでとっても便利です。
カタログでは、長辺側が連結できないと思っていたら、こちらも連結できるようだったので、利用用途が広がります。
価格も安いし、良いと思います。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-17]

満足度: 5

用途: 道具運びに

小さいサイズで車に積みっぱなしにしています。 
値段もお手頃でした。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社マンテック充填工業 様 [2018-12-04]

満足度: 4

用途: 家庭内の重いもの移動用

思ったより小さかったです。B4用紙より一回り大きい程度。
自分の用途ではとりあえず使えてます。
機会があればもう1台頼んで、つなげたいと思います。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-23]

満足度: 5

用途: 大きな容器の移動用

キャスターをつけようと考えていたものに、4つ購入して取り付けました。結果キャスターより安価で安定しています。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-06]

満足度: 3

用途: 引越し

思った大きさの半分の大きさでしたが、二台注文したので繋げて使用しました。引越しで使用したのですが、結果的には静音タイプを購入すれば良かったと思いました。けれど思いのほか小さかった為収納するには邪魔にならず、良かったと思います。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 PEAKY 様 [2018-03-28]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車メンテナンス

繋げて長尺モノの運搬に重宝します。腰を痛めないよう重い部品や道具の移動にぴったりですね。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-19]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械のメンテナンス時、重量物の横持ち等

コンパクトで軽量なのに耐荷重80kgあり、複数台の接続が可能。

これは注文コード 19327053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく