レバーポンプ(手動式)

 

レバーポンプ(手動式) 2.00 (13件の商品レビュー)

手動式のレバーポンプです。ドラム缶などからのオイルの汲み上げに便利です。
材質
スチール
全長(mm)
908
質量(kg)
1.95
吐出量(mL/ストローク)
250
使用可能液体
エンジンオイル
内容量
1個
注意
※用途以外では使用しないでください。ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20288424 MG-8146 返品保証 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 13 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: オイルのくみ上げ

部品として使ったのでよくわからない。
改造後は快適に使用しています。
ごめんなさい。

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-25]

満足度: 3

用途: ドラム缶よりオイルの取り出し

垂れるので戻り用ドレンが有ればなを良いと思います。

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-19]

満足度: 1 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: オイル交換時

この商品は販売してはいけない!3本買って使用頻度が少ないにもかかわらず吸い上げなくなったり中身がバラバラになったりして使えなくなる。販売金額を上げてもいいからちゃんと実用テストしたものを販売したほうがいいと思う。
※グリップは3本とも取れてしまった。

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ドラム缶200Lで使用

安くて使い易い
ただ ポンプの芯の上側から
オイルが浸み出て来ます。

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カーアシストココ 様 [2016-12-05]

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: オイル交換

何か、あったときの為に2本購入しましたが、いざ使用というときに吸い上げパイプ上側と下側のつなぎ目にゴム製のパッキンがあるのですが、これが問題、使えませんオイルの吸い上げできず、なおかつ2ヵ月くらい前に購入で返品方法もわからず、泣き寝入りです。残念・・・

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 ガレージトップ 様 [2017-07-03]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ペール缶から4L缶やオイルジョッキへの移し替え

確かにポンプ上部からオイル漏れしますが、安さには変えられません。直接移し替えていたことを考えれば雲泥の差です。
エンジンオイル、ギアオイル、作動油(32番)に使用していますが、問題ありません。
投稿時在庫限りとなっていますので、販売終了前にもう一度購入します。

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-18]

満足度: 1 (このレビューは、9人が参考にしています。)

用途: オイルくみ

ひどすぎです。画像のものは一本のパイプのようですが分割式でその部分のパッキンが変形しているしサイズもあってないからエアーを吸う。うまくとりつけくみあげてみると上部よりもれというより噴き出すようにもれてくる。とても残念メールにて対応を依頼しているが返答はまだない

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: レバーポンプ(手動式) 注文コード / 品番

2個かったのやけど、ゴムパッキンが、駄目やな。
パッキン再製作したら、使えるやろうな。
中国製やから、そんなものやろう。
値段どおりやな。

これは注文コード 20288424 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく