クール屋根BW

 
ハイブリット塗料キルコートは、優れた遮熱・断熱・保温機能を持つ塗料で、『塗る』だけで多機能性が発揮され色々な分野での応用が可能となります。 今迄、各種の材料を使って行って来た遮熱・断熱・保温目的が1種類の革新的な塗料によって、安価に、簡便に実施され、しかもそれ以上の効果を得ることができます。
キルコートはアクリル・エマルジョンに中空ビーズをブレンドした水性塗料で、わずか厚さ0.3mmの塗膜が、 夏は太陽熱、冬は冷気から守る保温(保冷)の役割を果たし、省エネルギー、CO2削減への大きな貢献をします。
夏の暑い季節には、太陽光を85%以上反射、加えて断熱効果もあわせ、エアコンの大幅な電気消費量を削減します。 また冬の寒い季節には室内の暖房による暖気を囲い込み、室外に暖気を逃がさないようにする保温効果が、暖房費の大幅な削減へとつながります。
応用分野としては、住宅・建物はもとより、産業向けも含めた幅広い多用途での使用が可能です。
用途
建物の屋根、外壁に塗装すると、電気料金の削減効果に期待できます。
適応下地:ケイカル板・PC板・ALCパネル・RC・スレート・カラーベスト・コロニアル・折半屋根・トタン屋根等
ビル・建物・アパート・病院・屋上・外壁、各種倉庫・コンテナハウス、工場内各種ダクト、遊園地・遊具、プールサイド、建物室内・外壁、工場冷温配管、屋根からの音飛飛散防止、雨音の消音
性能
下地材
種別
エマルジョン塗料
塗布面積(m2/缶)
100
主な用途
スレート、トタン、外壁、屋根
塗布方法
刷毛・ローラー(中毛)・エアレス
使用場所
屋外
危険物の種別
非危険物
希釈率(%)
清水:1.2倍
塗付量(kg/m2・回)
0.15
内容量
1缶(16kg)
注意
※主材は重量の重い特殊原料を配合しているため、必ずご使用直前(各工程)に3分以上攪拌機(低速回転)で撹拌して下さい。撹拌が十分でない場合、塗料の効果が低下する可能性が有ります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

特性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19341017 - 遮熱、断熱 ¥42,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく