前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダー2 サンコー(電子機器) 12V/24V車兼用 【通販モノタロウ】 AT15DVRDL

前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダー2

 

前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダー2 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

前後に赤外線LEDライトを搭載したドライブレコーダー!暗い車内もばっちり撮れます!前後に2台のカメラを搭載し、前後同時に撮影が可能なドライブレコーダーです。
仕様
GPS/無し
セット内容
カメラ本体、シガーソケットケーブル、車載マウンタ、コードフック、miniUSBケーブル、簡易日本語製品マニュアル
質量(g)
125
電源(V)
12/24両対応 (PCなどのUSB端子の場合は充電のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×46×24
インターフェース
miniUSB
データ容量
動画:前後カメラで撮影した場合、10分で約670MB(1920×720)、静止画:約500KB(1920×720)
解像度
【保存】1080p(前カメラのみ)、720p、480p
保存形式
動画:MOV 静止画:JPEG
ケーブル長(mm)
3360
液晶モニター
2.7インチ
マイク/スピーカー
内蔵
画素数
120万画素
対応メモリーカード
microSDHCカード(〜32GB)
フレームレート
30fps
内容量
1台
注意
※microSDカードは付属しません。
※最大サイズ、画質で撮影した場合連続3時間撮影、その後上書きループします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19389396 AT15DVRDL オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく