(よりどり3点19800円) LEDセンサーライト 1200ルーメン オーム電機 照明・防犯・防災 【通販モノタロウ】 LS-A1134B-S

(よりどり3点19800円) LEDセンサーライト 1200ルーメン

 

(よりどり3点19800円) LEDセンサーライト 1200ルーメン 4.67 (3件の商品レビュー)

街灯のような角形ライトで、家の景観にマッチします。
LEDだから省電力、長寿命です。
丈夫なアルミボディです。
雨に濡れる場所で使用できます。(防飛まつ仕様)
家庭用電源100Vで使用できます。電源コードの長さは3mです。
点灯開始照度・点灯開始距離・点灯時間の調整ダイヤル付きです。
赤外線センサーで人を検知し、ライトが点灯します。
光源は白色LEDを27個使用した大型照明です。
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大2本、小2本)、L字金具、クランプ、蝶ナット、ブラケット
質量(g)
約1080(電源コード含む)
消費電力(W)
約14.5、(待機時)約0.5
全光束(Lm)
約1200
電源コード(m)
約3
保護等級
外来固形物に対する保護/水に対する保護:IP44(直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護する/水の飛まつに対して保護する)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×239.5×169.5(付属ブラケットを含まない)
光源
白色LED
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5〜+45
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約10秒から約4分
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19402014 LS-A1134B-S オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ガレージ前証明

明るくて、とても良い。値段も良い。
センサー類の調整部分にちょっと不安壊れないか?

これは注文コード 19402014 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 和歌山米油販売株式会社 様 [2017-03-13]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 作業場周りの保安のため

これはいいねぇ。消費電力が少なく、尚、明るく。保安燈以上の価値。
夜間に帰宅したときにも手元、足元、安全を確保してくれる。寿命が長いのも魅力。

これは注文コード 19402014 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丹波ハピー農園 様 [2016-12-26]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 外作業

明るくて良いです。

これは注文コード 19402014 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく