コードレスディスクグラインダ

 

コードレスディスクグラインダ 5.00 (2件の商品レビュー)

クラスNo.1の切断作業量。
パワフルモーター採用。
クラス最小・最細・最軽量。
材料や用途に合わせて変速できる無段変速ダイヤル機能搭載。
コンクリート深切切削可能。オートモード機能搭載。防じん・防滴構造。
キックバック軽減システム。再起動防止機能。ソフトスタート。
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BSL1850
充電器形名
UC18YSL2
モーター
ブラシレスモーター
本体寸法(mm)
326(全長)×60(ギアカバー全高)
質量(kg)
2.2(蓄電池装着時)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※G18DBVL(NN)は充電池・充電器別売になります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
砥石寸法(Φmm)外径
砥石寸法(Φmm)穴径
回転数(min-1[回/分])
砥石寸法(mm)厚さ
グリップ部(mm)
胴径(Φmm)
付属品

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17285092 G18DBVL(NN)(L) 18 - - 100 15 オートモード時:5500/変速モード時:4700〜9000 3.5・5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4・6(レジノイドトイシ) レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ アグレッシブグリーン ¥24,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17285074 G18DBVL(LJCK)(L) 18 5.0 約35 100 15 オートモード時:5500/変速モード時:4700〜9000 3.5・5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4・6(レジノイドトイシ) Φ48 60 レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース アグレッシブグリーン ¥52,200 廃番
17285083 G18DBVL(LJCK)(R) 18 5.0 約35 100 15 オートモード時:5500/変速モード時:4700〜9000 3.5・5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4・6(レジノイドトイシ) Φ48 60 レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース パワフルレッド ¥52,200 廃番
17285108 G18DBVL(NN)(R) 18 - - 100 15 オートモード時:5500/変速モード時:4700〜9000 3.5・5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4・6(レジノイドトイシ) レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ パワフルレッド ¥24,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17285108
G18DBVL(NN)(R)
17285092
G18DBVL(NN)(L)
G18DBVL(NN)(L) コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧日立工機) 17285092 コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(旧日立工機) 1台
¥17,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ちょっとしたアルミと、鉄パイプを切断する時に

本体だけを持った時は少し重たいなとの感じがありましたが、電池を付けて使用したら、
使用感のバランスが良く重さが気になりません。すごく使いよいです。

これは注文コード 17285108 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社NDC 様 [2016-12-28]

満足度: 5

用途: コンクリートの面取り作業、タイルの切断

負かによって回転が制御されるので良いです。

これは注文コード 17285083 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社フジイ工業 様 [2016-05-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく