オルガノ100

 
腐植とアミノ酸の混合物で、土づくりの手助けをして作物の栄養となります。
窒素約3%、りん酸約4%、カリ約2%の他に微量要素をバランスよく含み、高い活性を持つ有用微生物が生産・分泌した蛋白・アミノ酸・ビタミン・抗生物質などの有用物質に富んでいます。
養分総量の高い有機質原料を発酵させて腐植化しました。よって微生物群が豊富で土壌改良はもとより、有機質肥料としても本来の肥効を発揮しますから、有機栽培には理想的な特殊肥料です。
高温乾燥をしていないため、製品中の微生物が死滅しておらず生きている100%有機質肥料です。
使用方法
【畑作物】(マルチ)播種の10〜15日前に表面散布し約20cmの深さで耕起撹拌、(ハウス)播種の10日前、(露地)播種の7日前、【水稲(水田)】平均に表面散布、【果樹・茶樹】春・秋の2回施肥
適合作物
水稲・果樹・茶樹
主原料
魚粕、植物かす粉末類、植物質原料、魚燐
使用量(10aあたり)
【畑作物】10〜15袋、【水稲(水田)】3〜5袋、【果樹・茶樹】10〜15袋
内容量
1袋(20kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19577985 - オープン
¥2,090 1 2,090
2,299 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。