硼素入り硝燐加特2号

 

硼素入り硝燐加特2号 4.00 (1件の商品レビュー)

硝酸態窒素を4%、アンモニア態窒素を12%含んでおり、野菜や果樹の生育に適します。
ハウスやトンネル栽培でガス障害の危険が少なく、地温の低い時や、土壌消毒直後でも肥効が期待できます。
ほう素を0.2%含んでいますので、ほう素欠乏を起こしやすい野菜や果樹の元肥、追肥に最適です。
硝酸態窒素により水稲の根群が活性化されますので、水稲の穂肥としても適しています。
適合作物
野菜、果樹
登録保証
生第67862号
内容量
1袋(20kg)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19578238 - オープン
¥2,590 1 2,590
2,849 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 赤シソの追肥に使用

まだ収穫期でありませんが、徐々に効果が出ています。

これは注文コード 19578238 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-30]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。