ウィンドウォッシャー液 20L

ウィンドウォッシャー液 20L モノタロウ ウィンドウォッシャー液 20L モノタロウ ウィンドウォッシャー液 20L モノタロウ
(123件のレビュー)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。

凍結温度(℃)
原液:-6
2倍希釈:-2
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 内容量1箱(20L)
関連資料: よくある商品Q&A(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※必ず商品に書かれている注意事項などをよく理解の上使用して下さい。
※冬期において最低気温が-5℃以下になる地域では、寒冷地用ウインドウォッシャー液をご使用下さい。
納入先が沖縄の場合代金引換不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19551638 -
2,590
2,849 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 400 / 税込 440
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-02-20
用途:
点検・整備の時に補給して使用しています。
対象商品:
19551638

今までは500mlのボトルを使用していましたが直ぐ無くなるのと空ボトルのゴミが増えて大変でした。20Lボックスは場所を取りますがコック付きで使いやすいです。

2022-03-18
用途:
整備作業時。
対象商品:
19551638

作業コストの低減が出来る。他社製品と製品を比べても問題無しと思います。

2022-03-15
用途:
リピートです。
対象商品:
19551638

2リットルの小分けタイプをその都度買うよりエコ。備蓄しておくといざというとき便利。

有限会社中下商会 様 2022-02-25
用途:
車両整備、ユーザーさんの要望により
対象商品:
19551638

今までは、L缶を在庫し補給していましたが、
20Lで要るだけ使えるので良いです。

栄光自動車 様 2021-11-08
用途:
車検時、納車整備時に
対象商品:
19551638

車検や納車整備時に利用しています。20Lで重宝しています。いつも助かっています。有難うございます。

1人が参考にしています
2022-01-21
用途:
自家用メンテナンス
対象商品:
19551638

容量多く経済的でよいです コック付きで非常に便利
ジャンジャン使えますよ

2021-11-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
19551638

他の商品よりもお安く、質も悪くない。コックも付いていて注ぎやすい。
複数台車を所有している事業者さんなどはとてもいいのではないでしょうか。

2人が参考にしています
2022-04-30
用途:
ウインドウォッツシャー液の補充
対象商品:
19551638

コスパの良い商品だと思います。
又、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ウィンドウォッシャー液の色は水色ですか?
回答:
青色です。使用例の画像をご参照ください。
2021-04-05
質問:
下記商品との違いを教えてください。

モノタロウ ウインドウォッシャー液 寒冷地用 バックインボックスタイプ
注文コード 19551647 品番 -
内容量 1箱(20L)
https://www.monotaro.com/p/1955/1647/
回答:
本商品は通常タイプ、注文コード:19551647 は寒冷地用で凍結温度が異なります。
2021-04-05

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする