ツールバック 折りたたみ 小

 

ツールバック 折りたたみ 小 4.70 (40件の商品レビュー)

現場への道具類持ち運びに便利な小型サイズ。
使用しない時はコンパクトに折り畳めます。
合計8個のポケットで小物もきっちり整理。
用途
運搬・保管に
質量(kg)
1
本体寸法(mm)
約350×約210×約300
ポケット数
(外側)8ヶ所、(内側ホルダー)5ヶ所
内容量
1個
注意
※運搬用途以外使用しないでください。
※ショルダーベルトは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

材質
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19554492 - ブラック×レッド (主材料)ポリエステル600D、(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.70  総レビュー件数: 40 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: テントのペグやハンマーの収納

20p、25pのペグを各々16本とペグハンマー、パラコード、折り畳みノコギリ、皮手袋やファイヤースタンド等を収納しています。
テント設営の際、必要な道具が1箇所にまとまっているため、効率良く作業が捗ります。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-25]

満足度: 5

用途: 作業場以外での作業に便利。

作業場では、工具を整理して使いやすいように並べています。
しかし、作業場の外での作業も頻繁にあり、必要な工具を持ち出す事がよくあります。
そんな時、このツールバックはカゴのように開口部が広く、中が隅々まで見渡せすぐにtリ出せます。
作業効率があがり、弁理の一言です。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-12]

満足度: 5

用途: 車イジリ

DIY整備の工具が増え収納に困ったため購入。
頑丈・ポケットもしっかりしてます。
移動簡単でとても便利、モノタロウロゴが刺繍なのには恐れ入りました。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-17]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 電動工具の収納用

マキタの電動インパクトレンチを購入し、プラスチックの純正ケースの代わりとして購入しました。充電器、スペアーバッテリーも収納し、バックごと持ち運び使用しています。サイズ感も良く、安価で使いやすいです。これを使って大も購入しました。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 工房 わたなべ 様 [2020-04-02]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: キャリーバッグ

レギュラーサイズのものは車内に仕事用具入れに、こちらは自宅と車庫までの荷物(弁当・ドリンク他)用に使用しています。良い点は、コンパクト、軽い、多少重いものでも大丈夫、物が取り出しやすい、持ちやすい、など。中に仕切りがあるといいかも。まあダンボール等で簡単に作れますけどね。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ADS 様 [2020-02-14]

満足度: 5

用途: 現場作業時

小型で収納性もよく安価が一番のおすすめです。
軽くて使い勝手がいいですね。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 U-ENG株式会社 様 [2020-04-29]

満足度: 5

用途: 現場作業用の工具入れ

生地はしっかりしている。コンパクトだが深さがあって容量十分。使い始めたばかりで寿命はわからないが、この値段なら短期間で買い替えてもよいと思って購入した。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-15]

満足度: 4

用途: 主に車の整備時に使用

大きさも素材も大変良好。欲を言えば内側の縦方向に仕切りがあれば、ベスト。でもこの値段ですから、コスパは、最高です。

これは注文コード 19554492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく