衛生マスク 100P 頭掛けタイプ

 

衛生マスク 100P 頭掛けタイプ 4.00 (3件の商品レビュー)

家庭用から業務用まで、幅広く使える2層構造の衛生マスクです。頭に掛けて使用するので、耳が痛くなりにくいタイプです。
トラスコ品番
435-0022
寸法(mm)
175×90
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
ふつう
内容量
1箱(100枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種別
形状
ひもタイプ
構造
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19555192 EMN-100PHL 簡易マスク(個包装なし) プリーツ型 オーバーヘッド 2層 オープン
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 普通に使っている。

耳が痛くならない。今後はこのタイプにしようと思う。

これは注文コード 19555192 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-15]

満足度: 3

用途: 薄い

マスク自体が少し薄いですね。まっ100枚で600円だったかな。こんなもんでしょモノはちゃんと使えますよ。

これは注文コード 19555192 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-05]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工事現場での使用.又機械のメンテナンスで使用

工事現場やメンテナンスでの使用しています。以前は耳掛けタイプでしたが、耳が痛くなってしまうとの事でしたが、耳掛けタイプを使用した所好評でした。

これは注文コード 19555192 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 常盤工業株式会社 様 [2018-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく