握力計(シニア&チャイルド)

握力計(シニア&チャイルド) 松吉医科器械

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。

測定範囲(kg)0~50(0.5kg単位) 材質(本体)強化ポリカーボネート、(グリップ)金属 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×215×50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 松吉医科器械コード23-5328-00 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20424863 YC2
オープン
9,990
10,989 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20424863 YC2 46745616 YC3 YC3 握力計(シニア&チャイルド) ツツミ 46745616 握力計(シニア&チャイルド) ツツミ 1台 9,990 税込10,989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする