ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
松吉医科器械
松吉医科器械の 介護用品
松吉医科器械の ベッド関連
松吉医科器械の 自傷防止手袋
フラット安心ミトン
フラット安心ミトン
注文コード
20438522
メッシュ仕様で通気性もよい安心ミトン。
引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック仕様です。
色
サックス
材質
(甲側)ポリエステル100%、(平側)ポリエステル65%・綿35%、(先端部)ポリエステルフェルト
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃・30分以内)
適合手首周(cm)
14~20
松吉医科器械コード
24-3428-00
内容量
1式(2個)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
1773
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20438522
1773
オープン
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
まもっ茶手(抜管防止ミトン)
ナビス(navis)
税込
¥
3,971
¥
3,610
フドーてぶくろ No.1
竹虎
税込
¥
4,279
~
¥
3,890
~
(2)
抜管防止手袋 トレンちゃん
アズワン
税込
¥
9,900
¥
9,000
バスケットへ
ソフト にぎっ手
東京エンゼル
税込
¥
3,729
~
¥
3,390
~
抜管防止手袋
ナビス(navis)
税込
¥
5,159
¥
4,690
セーフミトンⅢ
竹虎
税込
¥
4,059
¥
3,690
バスケットへ
マイスコ保護ミトン
松吉医科器械
税込
¥
5,489
¥
4,990
プライム クッションひらい手
東京エンゼル
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
フラット安心ミトン(ハードタイプ)
松吉医科器械
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
ソフトにぎっ手(おにぎりくん)
日本エンゼル
税込
¥
3,289
¥
2,990
まもっ手 サラサラ(両手)
ケアファッション
税込
¥
5,379
¥
4,890
バスケットへ
フドーてぶくろ No.2
竹虎
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
セーフミトンⅡ
竹虎
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
フドーてぶくろ No.6
竹虎
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(2)
ウエス手袋
ノーブランド
税込
¥
4,389
¥
3,990
(4)
バスケットへ
プライム フラットひらい手
東京エンゼル
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
小児用ミトン
松吉医科器械
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
抜針・抜管予防用シーネ
松吉医科器械
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
セーフミトンⅢ
松吉医科器械
税込
¥
5,269
¥
4,790
バスケットへ
フドーてぶくろ No.5
竹虎
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
ベッド関連
自傷防止手袋
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります
防水シーツ
介護ベッド
介護マットレス
介護枕
介護クッション
介護ベッドパッド
介護ベッド用手すり
介護ベッドサイドレール
介護ベッドサイドテーブル
自傷防止手袋
その他ベッド関連
シェアする