松吉医科器械 松吉医科器械の 介護用品 松吉医科器械の ベッド関連 松吉医科器械の 介護クッション デラックス角座 デラックス角座 注文コード 20505424 (1件のレビュー) ベッドや椅子などさまざまな場面で使用できる便利な角座。 カバーは肌触りのよいパイル地を使用。 色クリーム 材質(中身)中空ポリエステルファイバー、(表地)綿85%・ポリエステル15%、(裏地)ポリエステル100%<滑り止め加工> 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×380×80 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード06-2481-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1032 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20505424 1032 オープン ¥3,390 ¥3,390 ¥3,729 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デラックス円座 東京エンゼル 税込¥3,949 ¥3,590 (1) 尾骨を浮かすシートクッション MOGU 税込¥4,169 ¥3,790 (3) 抗菌カバー低反発クッション ドーナツ テンダイ 税込¥3,069 ¥2,790 (2) バスケットへ オカモト円座ラバークッション オカモト 税込¥3,179 ¥2,890 デラックス角座 東京エンゼル 税込¥4,389 ¥3,990 バスケットへ デラックス円座 松吉医科器械 税込¥3,289 ¥2,990 (1) お医者さんの円座クッション アルファックス 税込¥5,489 ¥4,990 バスケットへ エアリークッション アイリスオーヤマ 税込¥3,289 ¥2,990 バスケットへ ビーズパッド 円座 松吉医科器械 税込¥3,069~ ¥2,790~ オンリーワン円座 松吉医科器械 税込¥3,289 ¥2,990 (1) 低反発ウレタンフォーム WAKI 税込¥318~ ¥289~ (24) 床ずれ予防シート (プリマ) 150×200mm アズワン 税込¥3,267 ¥2,970 バスケットへ 抗菌カバー低反発クッション 三角大 テンダイ 税込¥3,069 ¥2,790 (7) バスケットへ ヨック円座 ヨック 税込¥2,409 ¥2,190 バスケットへ シートクッション(Pumel) アズワン 税込¥6,369 ¥5,790 (1) バスケットへ クッション ゲルタイプ 多用途 モノタロウ 税込¥1,639 ¥1,490 (71) バスケットへ ヨックションDX ヨック 税込¥2,409 ¥2,190 (2) バスケットへ 4Dハートフルクッション アクションジャパン 税込¥15,290 ¥13,900 バスケットへ アーリエ 円座穴あきクッション 九装 税込¥2,728 ¥2,480 ヨックション ヨック 税込¥2,409 ¥2,190 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品ベッド関連介護クッション 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20505424 2023-03-11 用途: 椅子に座る時、車の座席 電気・ガス・熱供給・水道業 病気のため肛門部付近に痛みがあり座ると特に痛いので楽になり助かっております。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります 防水シーツ 介護ベッド 介護マットレス 介護枕 介護クッション 介護ベッドパッド 介護ベッド用手すり 介護ベッドサイドレール 介護ベッドサイドテーブル 自傷防止手袋 その他ベッド関連 シェアする マイページ 最近見た商品