こぼれないお食事エプロン

 

こぼれないお食事エプロン 1.00 (1件の商品レビュー)

食べこぼしをキャッチするポケット付。
ポケットの縁にはテクノステープ(繊維)を使用し、形を自由に変えられます。
材質
ポリエステル100%(撥水加工・アクリルコーティング)
幅(cm)
47
総丈(cm)
60
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
24-3158-00
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20513404 403733 ライトピンク オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20513386 403733 ピンク オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 返品不可 廃番
20513395 403733 ナチュラル オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
20513395
403733
25464803
-
- こぼれないお食事エプロン フットマーク 25464803 こぼれないお食事エプロン
フットマーク 1個
1,390 1,529税込
注文コードが変更になりました

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 高齢の食事用に購入しました。

背中の曲がった老人にはポロポロこぼれるので使い勝手が良くありません。が、これしか現在ではなく、仕方なくつかっております。

これは注文コード 20513404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。