ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
松吉医科器械
松吉医科器械の ヘルスケア
松吉医科器械の グルーミング用品
松吉医科器械の 爪切り
SUWADAつめ切り ブラック
SUWADAつめ切り ブラック
注文コード
20536653
20536662
注文コード
20536662
(1件のレビュー)
シンプルなフォルムをさらに際立たせるブラック仕上げ。
材質
刃物用炭素鋼SK5
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
全長(mm)
選択解除
105
120
サイズ
選択解除
L
S
質量(g)
選択解除
50
85
刃渡り(mm)
選択解除
11
14
松吉医科器械コード
選択解除
20-5561-00
20-5561-01
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20536653
-
120
L
85
14
20-5561-00
オープン
¥
4,890
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
20536662
-
105
S
50
11
20-5561-01
オープン
¥
4,590
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
欠品中
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
SUWADAつめ切りクラシック
諏訪田製作所
税込
¥
6,369
¥
5,790
ゾーリンゲン 足の爪切りニッパー
松吉医科器械
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型)
GREEN BELL(グリーンベル)
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
SUWADAつめ切り 新型ソフト足用
松吉医科器械
税込
¥
7,689
¥
6,990
(2)
バスケットへ
関孫六 ニッパー爪切り
貝印
税込
¥
3,179
¥
2,890
(5)
バスケットへ
ニッパー HFシリーズ
アズワン
税込
¥
11,539
~
¥
10,490
~
匠の技 ステンレス製高級つめきり
GREEN BELL(グリーンベル)
税込
¥
967
~
¥
879
~
(11)
爪切り(リストン型)
松吉医科器械
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
ニッパー
ジェイ・シー・ティ
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
FCニッパーツメキリ
白十字
税込
¥
2,959
¥
2,690
(2)
バスケットへ
フットケア プロ用スタータセット
アズワン
税込
¥
43,890
~
¥
39,900
~
ニュースタンダード ツメキリ
貝印
税込
¥
439
~
¥
399
~
(13)
爪きり ドイツニッパー型
アズワン
税込
¥
2,287
~
¥
2,079
~
(5)
ステンレス製毛抜きセット QQ-503
GREEN BELL(グリーンベル)
税込
¥
417
¥
379
(1)
バスケットへ
ニッパー式爪切りソフトグリップ
アイメディア
税込
¥
1,969
¥
1,790
(5)
バスケットへ
関孫六プレミアム爪切りL
貝印
税込
¥
1,749
¥
1,590
(4)
バスケットへ
爪切鉗子(リストン型)
松吉医科器械
税込
¥
2,739
¥
2,490
(1)
バスケットへ
切らない爪切り「爪王」
松本金型
税込
¥
769
¥
699
(10)
バスケットへ
ニッパー式爪きり
アズワン
税込
¥
1,639
¥
1,490
(1)
バスケットへ
FC 手のツメキリ 抗菌
白十字
税込
¥
439
¥
399
(5)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
ヘルスケア
グルーミング用品
爪切り
ニッパー型爪切り
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2021-04-12
用途:
爪切り
対象商品:
20536653
非常によく切れます。年齢のせいか普通の爪切りでは切断面が荒れてしまいますが、この爪切りは切った後に砥がなくてもOK
参考になった
2人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「爪切り」にはこんなカテゴリがあります
テコ型爪切り
ニッパー型爪切り
ハサミ型爪切り
爪ヤスリ
爪ケア用品
シェアする