緑のカンキ

 
構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。
女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
開閉
幅1.0mまで
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
適合
ギア比
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19591066 50m用 奥行50mまで 1:1 オープン
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
19591075 100m用 奥行100mまで 4:1 オープン
¥9,490 1 9,490
10,439 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
19591066
50m用
33387656
50m用
50m用 緑のカンキ 佐藤産業 33387656 緑のカンキ
佐藤産業 1台
7,990 8,789税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。