インターチェンジャブル注射筒 ルアーガラス先(I規格)

 

インターチェンジャブル注射筒 ルアーガラス先(I規格) 商品レビューを投稿する

インターチェンジャブル注射器は、外筒と内筒が互換性のある注射器のことを指します。
同一容量、同一規格であれば外筒・内筒それぞれ交換して使用することができます。
規格
I
先端形状
ガラス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット(12本)
注意
※本製品は未減菌です。
※ガラス製品のため、お取り扱いには十分注意してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
容量(mL)
タイプ
1目盛(mL)
径(Φ)×全長(mm)
筒先
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19657496 120211 2 中口 0.1 11.8×68 中口 ¥5,640
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
19657505 120511 10 横口 0.2 18.3×108 横口 ¥10,800
¥9,890 1 ¥9,890
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
19657514 120611 20 横口 0.5 24.3×121 横口 ¥14,160
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく