インターチェンジャブル注射筒 外筒 ルアーメタル先(I規格)

 

インターチェンジャブル注射筒 外筒 ルアーメタル先(I規格) 商品レビューを投稿する

規格
I
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット(12本)
注意
※本製品は未減菌です。
※ガラス製品のため、お取り扱いには十分注意してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
適合
容量(mL)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19658424 120252 2mL 2 ¥5,520
¥5,390 1 ¥5,390
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
19658433 120552 10mL 10 ¥9,360
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
19658442 120652 20mL 20 ¥11,760
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく