シロッコファン・厨房用
電動機はH種絶縁仕様
搬送空気温度80℃まで使用可能
外装およびドレン皿はステンレス製(SUS304)
金属製シロッコファン採用
小形・軽量設計
天吊金具付
電圧(V)200V
電源三相
適合場所厨房
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19776733 | BFS-450TX | 77429057 | BFS-450TX2 |
![]() |
シロッコファン・厨房用 | 三菱電機 | 1台 | ¥299,000 税込¥328,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
19776742 | BFS-550TX1 | 77429066 | BFS-550TX2 |
![]() |
シロッコファン・厨房用 | 三菱電機 | 1台 | ¥329,000 税込¥361,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |