ロスナイセントラル換気システム / 薄形耐湿タイプ〈耐水紙製顕熱交換器〉

 

ロスナイセントラル換気システム / 薄形耐湿タイプ〈耐水紙製顕熱交換器〉 商品レビューを投稿する

耐水紙製顕熱交換機
本体・モータ耐湿仕様
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
ドレンパン付
浴室からのRA接続可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
いずれのダクト接続口もΦ125、Φ150mmパイプ接続可
速結端子接続
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による自動間欠運転機能
付属品:天吊金具
付属品:断熱ドレンホース
付属品:ホースバンド
付属品:ドレンキャップ
質量(kg)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】42/51(50Hz/60Hz)、【弱】28/31(50Hz/60Hz)、42/51(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】26/26(50Hz/60Hz)、【弱】19/19(50Hz/60Hz)、26/26(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
温度交換効率(%)
【強】65/66(50Hz/60Hz)、【弱】72/74(50Hz/60Hz)、65/66(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)
【強】77/70(50Hz/60Hz)、【弱】30/25(50Hz/60Hz)、77/70(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)
【強】105/100(50Hz/60Hz)、【弱】65/60(50Hz/60Hz)、105/100(50Hz/60Hz)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19781728 VL-10CZ3-R ¥156,000
¥89,900 1 ¥89,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく