浴室用ダクト用ロスナイ

 

浴室用ダクト用ロスナイ 商品レビューを投稿する

接続パイプ:Φ100mm
浴室用
プラスチック製熱交換器
フラット格子グリル(厚さ20mm・ワンタッチ取付)
スライド脱着式
外気清浄フィルター内臓(不織布フィルター・質量法捕集効率82%)
低騒音設計
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用<外径18mm>の塩ビパイプ接続可能)
速結端子接続
風量強弱2段切換
コントロールスイッチ別売(P-1600SWL、P-100SL)
埋込寸法:430mm角
寒冷地仕様
質量(kg)
9
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】20.50/22(50Hz/60Hz)、【弱】12.50/13(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】36/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/25(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×475×538
温度交換効率(%)
【強】57/59(50Hz/60Hz)、【弱】73/75(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)
【強】93/90(50Hz/60Hz)、【弱】55/51(50Hz/60Hz)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
適合場所
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19782543 VL-70BZ2 浴室 ¥65,800
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく