高耐力両ネジボルト53.3kN

 

高耐力両ネジボルト53.3kN 4.00 (1件の商品レビュー)

材質
JIS B 1180及び JIS B 1501(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20062297 AF3H09 900 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20062306 AF3H12 1200 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 鋼材の接続

1mの鉄棒はホームセンターでも置いていますが
1,2mの鉄棒はどこにも置いていない
価格的には1mに比べると割高だったのが
少し残念です。

これは注文コード 20062306 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく