LEDアルミライト

 

LEDアルミライト 3.33 (24件の商品レビュー)

防滴タイプなので屋外での使用にも最適。
仕様
防滴タイプ
寸法(mm)
25×165
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
96(本体のみ)
全光束(Lm)
150
光源
Cree LED
使用電池
単3アルカリ乾電池×2本(別売)
連続点灯時間
約4時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
150
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
内容量
1本
注意
※LED電球は交換できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19795457 M5203 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
19795457
M5203
21102944
MSLD-L3017L
MSLD-L3017L LEDアルミライト 3W モノタロウ 21102944 LEDアルミライト 3W
モノタロウ 1個
¥1,290
モデルチェンジ品になります。

平均満足度: 3.33  総レビュー件数: 24 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 保守点検時に使用

このサイズなら、もう少し光量が あれば
良いと思います。あと スイッチの
接触が良くない時があります。
それ以外は、使用上に問題はありません。

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-13]

満足度: 3

用途: 自転車に取付けて使っています

自転車用の固定金具があると助かります、とりあえず塩ビ管の固定バンドを使っています

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社サンタワー工房 様 [2017-09-21]

満足度: 5

用途: 機械メンテ

コストパフォーマンスに優れています。LEDなので電球タイプに比べて明るいです。アルミ製で軽いので使い易いです。

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 西潟製作所 様 [2017-01-05]

満足度: 5

用途: 夜間移動時

思ったより軽く、足元・手元を照らす明るさも十分で満足しています。家庭置き用と携帯用に2個買いました。

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-18]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス時

軽くて持ち運びしやすくとても便利です。

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-08]

満足度: 5

用途: 私用

アルミという事で軽く手にしっくりして握りやすく使いやすいです。

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-16]

満足度: 5

用途: 夜間の外出。

単三2本ながらたいへん明るい。

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-24]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 暗所での部品脱着等

電池を入れるため裏蓋を開けたところ、後の端子を固定しているプラパーツの一部が割れており、部品を引っ掛けている2つの爪の片方が欠損しておりました。
電池を入れれば使えましたが、少々不安が残ります。
また、スイッチも少し触ると接触がすぐ切れるようで(ロックはかからない位置なので離せばまた点きますが)使ってるうちに不安定になりそうな感じです。
メーカー品にしておけば良かったかも。

これは注文コード 19795457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
不良品になるかと思われます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく