らくらく瓶あけフタアッキー

らくらく瓶あけフタアッキー シクロケア
(2件のレビュー)

にがてなフタも楽々オープン
硬い瓶のフタも軟質ゴムの摩擦力で楽にあけられます。
1cm~10cmのフタに使用出来ます。

材質軟質ゴム サイズ150×85 寸法(cm)約15.3×約7.6 厚さ(cm)1.8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19986042 2465 ピンク
1,200
 
 
取扱い終了
19986058 2465 ブルー
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19986042
2022-05-04
用途:
飲料水や、瓶の開閉に
久保田電音 様 (建設業・工事業)

吊っておける。誰でも使用簡単、ペットボトルを開けるのに容易。瓶を開ける時に非常に助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
19986058
2017-01-16
用途:
硬い蓋を開けるため
その他業種

全く役立たず。滑って使い物にならない。やむなく手で挑戦したら開いた。製品をきちんと試験してるとは思えない。捨てた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする