コードレスインパクトレンチ

 

コードレスインパクトレンチ 5.00 (1件の商品レビュー)

バッテリー電圧(V)
DC18
バッテリー容量(Ah)
2
最大トルク(N・m)
350
差込角(mm)
12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0〜1700
充電時間(分)
約20〜25
バッテリー
リチウムイオン電池
締付能力(高力ボルト)
M8〜M14
締付能力(普通ボルト)
M10〜M16
付属品
専用充電器、バッテリーパック×2、キャリングケース
トラスコ品番
857-7731
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20037675 SI-165W オープン
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車のタイヤ脱着

適正トルクで締め付けたナットが、緩まない場合がおおいです。十字レンチで少し緩めてからのSI-165Wを使用します。115Nmで締め付けたネジが、悲鳴を上げながら緩みます。 十字レンチで緩めてからの使用になりますが、コンパクト低価格で、タイヤ脱着のサポート用として素晴らしいコードレスインパクトレンチです。 最後に絶対トルクレンチで増し締めしてください。

これは注文コード 20037675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく