楽サポふわもち ネッククッション

 

楽サポふわもち ネッククッション 3.00 (1件の商品レビュー)

ドライブを快適に変える新シリーズ !
「楽サポ」シリーズは新しいコンセプトのロングドライブ定番クッション !
クセになる触感 ! ふわっ ! もちっ !
体圧分散 ! 衝撃吸収 !
しっかり包みこむ ! 大型サイズ !
ブラック
材質
(表)ポリエステル、ポリウレタン、(中材)低反発ウレタンフォーム、(裏)ポリエステル
寸法(mm)
180×260
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20016727 5600-15-BK オープン
¥1,690 1 1,690
1,859 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 運転時

首を支えたかったので、もう少し、張り出しがあった方が、
いいかと。
それから、思っていた以上の、柔らかさでした。

これは注文コード 20016727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。