風向計(簡易風力計付)

風向計(簡易風力計付) アーテック(学校教材・教育玩具)

8方位で風向を示すスタンド付風向計。
風車により風の状態の観測や、風圧板を使って定量的に風の強さが測定できます。

材質ABS、鉄 寸法(mm)120×250×260 科目理科 分野温湿度
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20040834 8700 1個
3,750
2,000
2,200 (税込)
取扱い終了

返品不可
20040843 8701 1セット(11個)
41,250
22,000
24,200 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする