抜け止めマグネット雷タップ 7個口

 

抜け止めマグネット雷タップ 4.33 (6件の商品レビュー)

7台の接続が可能な大口コンセントです。
12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
寸法(mm)
約295×50×31
定格
15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)
約4.2×7.6
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント形状
2P抜け止め
差込口
7個口
プラグ形状
2P
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コード長さ(m)
機能
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20046827 T-Y3A-2720WH 2 耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付 ¥3,350
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20046836 T-Y3A-2750WH 5 マグネット付、雷ガード ¥3,880
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > フリーアドレスの導入 > ネットワーク環境を整える > ケーブル・タップ > OAタップ

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > OAタップ・バッテリー > OAタップ

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: コンセントの増設

マグネットはなかなか強力なので鉄部分には問題なく張り付きますが自分的には個々にスイッチがある方が便利かな?と思います。

これは注文コード 20046836 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-27]

満足度: 5

用途: 工場内の延長コードとして

抜け防止のついているこういうタップを探してました!

磁石付きなので、壁に貼り付けて使ってます!
意外に落ちません。

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-09]

満足度: 5

用途: 事務所で使用

差込口が多いので便利です

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-22]

満足度: 4

用途: 電源の増配線

差込がやや硬いため、きっちり挿すのにはちょうどよいかと思います。
価格の割には便利な商品かと思います。

これは注文コード 20046836 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-13]

満足度: 3

用途: ACアダプターへの給電

マグネット付きのACアダプターコンセントを捜していましたが、適当なものが見当たらなかったので、取りあえずこれを使用しています。普通のコンセントで使用するなら、問題はないです

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-10]

満足度: 5

用途: PC配線整理

使用満足はありますが少しお値段が安いと良いと思います。使いやすいです。

これは注文コード 20046827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく