電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード

 

電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード 4.38 (8件の商品レビュー)

(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントOAタップです。延長コードとしてお使い頂けます。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
3P抜け止め
機能
マグネット付、雷ガード
差込口
7個口
寸法(mm)
約295×50×31
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・125V・1500Wまで
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ケーブル径(Φmm)
約8.5
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
コード長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20046845 T-Y3A-3720WH 778-5666 2 ¥3,880
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20046854 T-Y3A-3750WH 778-5674 5 ¥4,420
¥2,390 1 2,390
2,629 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.38  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 会議室

沢山のコンセントがさせて、更に雷ガードまでついてパソコンが壊れなくててすみます。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ダイゾー 様 [2021-01-26]

満足度: 5

用途: PC周りの配線

7タップあるので余裕があります。マグネット式になっているので机の横にも取り付けられます。

これは注文コード 20046854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中村株式会社 様 [2020-12-22]

満足度: 4

用途: トレーニングマシン設備の電源

コードが2mのものを5本買ったが、3m必要なところもあり、2本つなぐ結果となった。
製品には、満足しています。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小林寛道スポーツ健身事務所有限会社 様 [2020-10-10]

満足度: 5

用途: ショウウィンドウのライトに使用

棚ごとのライトに使用してます。かなりのコンセントがあるので助かってます

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 蜂の音 様 [2020-03-13]

満足度: 3

用途: 収納架内 増設

これ以下の値段で、 一括スイッチのないぶんもほしい。あとは良かった

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-04]

満足度: 5

用途: PC用配線

ホームセンターで売っている物より安くて、良かったです。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-06]

満足度: 4

用途: PC等の電源供給

言うまでもなくごく普通のタップです。ホームセンターで売っている安物よりは多少しっかりしているようです。その辺を期待して無名メーカー品は避けました。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-06]

満足度: 4

用途: PCや測定機器設置

3ピンプラグ対応、7個口もあって仕様は申し分ないのですが、コンセント挿入部がやや硬いので★4つです。

これは注文コード 20046845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。