ヘッドセット(4極両耳ネックバンド)

 

ヘッドセット(4極両耳ネックバンド) 2.00 (2件の商品レビュー)

タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ
装着方式
両耳
仕様
ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有
シルバー
質量(g)
約75(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
120
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
機能
ボリューム調整・マイクミュート
ヘッドフォン部ドライバユニット
30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32Ω
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2kΩ
入力感度
マイク/-58dB ±3dB
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間
6カ月
指向性
マイク/無指向性
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
ネックバンドタイプ
マイクミュート
音量調節
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20047387 HS-NB05TSV ¥2,280
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: ZOOMやTeamsを使った電話会議

マイクがどっち方向にも回るため、多分同じ方向へ回し過ぎでの断線で、マイクが反応しなくなりました。使い方が悪かったと思いますが、簡単には回し過ぎないような仕組みの改善を期待します。

これは注文コード 20047387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-12]

満足度: 2

用途: WEB会議

接続しているとPC画面が、少し2重に映り(ゴースト=TV画面で言う)

としての障害が出る。

これは注文コード 20047387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東京防災設備株式会社 様 [2019-10-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。