ベアリング

 
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
幅B1(mm)
質量(g)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
47257524 MF63ZZ 6 3 2.5 0.33 71000 ¥520
¥209 1 ¥209
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
47257497 MF106ZZ 10 6 3 0.77 45000 ¥480
¥198 1 ¥198
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
47257506 MF117ZZ 11 7 3 0.82 43000 ¥610
¥249 1 ¥249
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
47257515 MF137ZZ 13 7 4 2.23 40000 ¥650
¥269 1 ¥269
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく