ガーデンマスター GT-HS シリーズ

 

ガーデンマスター GT-HS シリーズ 3.00 (2件の商品レビュー)

除草専用の乾電池式噴霧器です。
泡状に出るので葉への薬の展着が良い。葉・茎から吸収され雑草全体を枯らす【茎葉吸収型】の除草剤にぴったり。
使用される量に対して、必要な薬剤量がすぐわかり、面倒な希釈計算が不要です。
洗浄スイッチを押すと、ポンプが逆回転して、ポンプ・ホース・ノズル内の液体を排出します。
用途
庭・駐車場の除草に 。
種類
電池式
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
1.7
ノズル長(mm)
430〜1000
噴霧能力(mL/min)
400
主な用途
ガーデニング/駐車場
対応溶液
薬剤
噴口
泡状除草噴口
ポンプ
ギヤポンプ
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
0.15
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
噴射角度
約85°
使用電池
単一乾電池 6本(別売)
電池寿命
90L(アルカリ乾電池使用時)
トラスコ品番
775-7891
質量(kg)
1.5
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(4.9MB)
注意
※乾電池は別売です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20036327 GT-5HSR オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 道路法面の除草剤散布

噴霧量に対しタンク容量が過少なため、作業が全く進みませんでした。

これは注文コード 20036327 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-07]

満足度: 4

用途: 植え替え時に、根にメネデールを散布する作業

ノズルの口が2個あるので、一度に広範囲に散布する事が出来、とても便利です。単一乾電池 6本(別売り)が必要ですが、電池寿命が長く、一度電池をセットすると、作業にそれほど支障がありません。ノズルの先端等、消耗しやすい部品も取り扱ってくださると助かります。

これは注文コード 20036327 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。