HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AオスーVGAメス)

HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AオスーVGAメス) サンワサプライ HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AオスーVGAメス) サンワサプライ HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AオスーVGAメス) サンワサプライ HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AオスーVGAメス) サンワサプライ HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AオスーVGAメス) サンワサプライ
(3件のレビュー)

ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。
HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。

オス形状HDMI(Type-A) メス形状ミニD-sub15ピン ブラック 質量(g)16 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×56×13.2 電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー) 対応解像度最大1920×1200 変換タイプオス - メス 内容量1個
注意
※音声データに対応していません。
※HDCPに対応していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20057546 AD-HD16VGA
4,000
3,190
3,509 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-03-18
用途:
PCやサイネージ機器の出力をVGA機器へ出力
対象商品:
20057546

PCのHDMI出力をVGA機器(液晶モニター)へ出力することは問題なし。
但し、サイネージ機器の出力(HDMI)をVGA機器(液晶モニター)へ出力すると画像が横方向へずれてします。

2017-03-06
用途:
ノートPCからプロジェクターへ出力
対象商品:
20057546

DELLノートPCから何の問題も無くプロジェクターへアナログVGAで出力して映りました。画質もビジネスプロジェクターレベルでは充分きれいでした。ノートPC側端子は本体の薄さのせいで狭いので取付外しはやややりずらいです。その辺が気になる方はコードが出ているタイプを選んだほうが良いかも知れません。

2017-05-04
用途:
プレゼンテーション用
対象商品:
20057546

パソコンでプレゼンテーション時に、使用しています。15ピンのケーブル接続しかできないプロジェクターに対応するため使用しています。pcに15ピンの、口がないため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする