18Vリチウム マルチツールベーシック

 

18Vリチウム マルチツールベーシック 5.00 (2件の商品レビュー)

ドリルドライバー、ジグソー、サンダーヘッド付き。
D.I.Yの基本をこの一台で。
ヘッドを交換すれば様々な作業が可能。
バッテリー1.5Ahに増量。作業量約10%増加。
LEDライト搭載で暗所でも作業が容易に。
用途にあわせて安全に切断。
削る・磨く・仕上げを簡単に。
マグネット入りビットホルダー。
パッド交換はワンタッチ。
用途
穴あけ、ネジ締めに。
バッテリー電圧(V)
DC18
バッテリー容量(Ah)
1.5
ストローク数(回/分)
(ジグソー)0〜2800
ストローク長(mm)
13
チャック能力(mm)
1〜10
最大トルク(N・m)
22
回転数(min-1[r.p.m])
(ドリルドライバー)0〜800、(サンダー)0〜9000
回転数(min-1[回/分])
(ドリルドライバー)0〜800、(サンダー)0〜9000
ビットホルダー
マグネット
LED
あり
クラッチ数(段)
【ドリルドライバー】11
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
約0.6(ボディのみ)
付属品
ビット(ドリル2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm、プラス#1、#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#5、#6)、ブレード(6TPI木工切断×2本、10TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー(粗目#80×5枚、細目#120×5枚、集塵機アダプター)、1.5Ahリチウムイオンバッテリー×2個、40分急速充電器、専用キットボックス
スイッチ
無段変速
トラスコ品番
770-1276
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20068572 EVO183B1-JP オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: メンテナンス

思ったとおり、色々と使えるアイテムでした。ヘッドを変えれば、ドライバーから電動ノコギリと使えるのが良いです。

これは注文コード 20068572 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社センチュリオン・インターナショナル 様 [2019-10-16]

満足度: 5

用途: 我が家の日曜大工

いいですね。非常にいいと思います。アタッチメントを替えると色々に使用出来る。毎日大工の人にはどうかわかりませんが日曜大工レベルであれば十分だと思います。

これは注文コード 20068572 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく