オーヴァ 01D

 
楕円の照射面(オーバルビーム)でより広い範囲の照射が可能。
目に優しい暖色サブLED搭載。
両サイドへの存在をアピールするサイドエミッター搭載。
仕様
ブーストモード搭載(スイッチ長押し)、1m落下耐久、耐塵・1m防水(IP67準拠)
付属品
ヘッドバンド
トラスコ品番
818-3873
本体質量(g)
80
全光束(Lm)
100(最大時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40.2×72.2×34
光源
高輝度チップタイプ白色LED1灯、高輝度Φ5mm暖色LED1灯
使用電池
単4アルカリ電池×2本
連続点灯時間
8H(最大ルーメン時)
耐水性
防浸タイプ
光束(Lm)
200(ブーストモード時)、100(Highモード時)
明るさ(Lm)
200(ブーストモード時)、100(Highモード時)
実用点灯時間
約8(Highモード)、約19(Ecoモード)、約65(暖色LED)
照射距離(m)
約55(最大時)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電球の種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20075956 VA-01D LED オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.36  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 登山

特に問題ない。ブースとは必要ないと思う。軽く、小さくて良い。

これは注文コード 20075956 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 弁天理容室 様 [2018-07-22]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 配線作業時

200lmの割には明るくて重宝しています。
明かりが広いのもいいですしコンパクトなのも助かってます。

これは注文コード 20075956 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 シーサイト 様 [2017-08-10]

満足度: 5

用途: 入槽作業

軽量コンパクトで値段の割にには大変明るいです。全体照明と併用すれば問題ありません。

これは注文コード 20075956 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-18]

満足度: 2

用途: タンク内清掃時

思っていたより光が弱かった。手元・足元までは良かったのですが、2〜3メートル先は見えにくかった。

これは注文コード 20075956 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ○剛 様 [2017-09-08]

満足度: 5

用途: ビル設備メンテナンス、天井裏での作業

電源コードをのばしたり、ペンライトを口にくわえたりしなくてすみ、
明るくて満足しています。

これは注文コード 20075956 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-22]

満足度: 2

用途: 電気の配線作業時

小さくてあかるいのですが、電池の寿命が短いのが欠点です。
8時間ぐらいもってほしいのですが

これは注文コード 20075956 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ハヤデン 様 [2017-05-07]

満足度: 5

用途: 機械の修理

光が均一にムラなく広がるのでとても見やすいです。明るさも充分なのでブーストモードは使っていません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-07]

満足度: 5

用途: 夜間作業時

意外に少ない単4電池対応製品を探していました。大満足です。

これは注文コード 20075956 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく