急速充電器セット(単3形充電式エボルタ4本付)

 

急速充電器セット(単3形充電式エボルタ4本付) 3.67 (3件の商品レビュー)

(充電池)
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット
くり返し使用回数は約1800回
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
(充電器)
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
セット内容
急速充電器(BQ-CC55)、充電式エボルタ 単3形(BK-3MLE) 4本
寸法(mm)
120×68×28
容量
min.1950mAh
質量(g)
約120
充電池タイプ
ニッケル水素電池
内容量
1セット
注意
※電池寿命は目安です。機器及び使用条件により実際の繰り返し使用回数は異なります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20080506 K-KJ55MLE40 単3形 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
エネループ_エボルタ性能比較
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ヘルメットライト

同じエボルタ電池を使ってますが、充電時間が短く、
とても良いです。

これは注文コード 20080506 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オーテック 様 [2017-05-22]

満足度: 5

用途: レーザー用の電池

充電時間がとても短く 残量チェックが見やすく 次回もこの商品を選びます。

これは注文コード 20080506 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社キンキマテハン 様 [2017-05-22]

満足度: 1

用途: 3ヶ月で壊れた

3ヶ月で充電できなくなりました。2日に1回くらい単三4本充電していました。その前のは、3年くらい使えていました。充電器ってこんなもの?充電電池いっぱい買ったから買いなおす。パナソニックでも3ヶ月か。

これは注文コード 20080506 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく