LED電球 E17 全方向タイプ

 

LED電球 E17 全方向タイプ 商品レビューを投稿する

立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E17口金の全方向タイプLED電球
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
消費電力4.0Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)
密閉器具にも使用可能
断熱材施工器具にも使用可能
用途
節電対策に
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格消費電力(W)
4
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
質量(g)
30
定格電流(A)
0.067
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
35
明るさ
小型電球40W形相当
内容量
1個
注意
※調光機能の付いた器具にはご使用できません
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
光色
全光束(Lm)
色温度(K)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20084417 LDA4L-G-E17/40/S-PS 電球色 440 2700 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20084426 LDA4N-G-E17/40/S-PS 昼白色 480 5000 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく